Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz BV3 Schraubanschluss 730203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz BV3 Schraubanschluss 730203
Stifteinsatz BV3 Schraubanschluss 730203
Produktbild
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-16537100
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     730203
EAN/GTIN:
     4015609032471
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Stifteinsatz BV3 Schraubanschluss 730203

WATLHER Stifteinsatz
der Baureihe BV3
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14 AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,099*
€ 9,039*
10
Frei Haus
ab € 7,242*
€ 9,222*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 10,12*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 10,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,65*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,039*
€ 10,75641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,369*
€ 9,95911
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,099*
€ 8,44781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.