Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchse CobiDat KS Kl. EA 117186


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RJ45-Buchse CobiDat KS Kl. EA 117186
RJ45-Buchse CobiDat KS Kl. EA 117186
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16358712
Hersteller:
     CobiNet
Herst.-Nr.:
     117186
EAN/GTIN:
     4057227171866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
rj45 steckverbinder

RJ45-Buchse CobiDat KS Kl. EA 117186

RJ45-Buchse CobiDat KS IPS 500 Klasse EA PL nach ISO/IEC 11801 AMD2, GHMT-Zertifiziert Kompaktes, einzeln geschirmtes RJ45-Modul im Keystone-Format Kategorie 6A PL nach TIA/EIA-568-C.2:2009-08 Geeignet für 10 GBit Ethernet Stabiles Zinkdruckgussgehäuse 360°-Schirmanschluss Zeitsparende und leichte Montage ohne Spezialwerkzeug Reproduzierbare Installationsqualität Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A and T568B Modul wiederbeschaltbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (TIA)
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,24*
€ 10,46*
€ 3,90*
ab € 8,21*
€ 11,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.