Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 3517
>
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik
>
FNT Passive und restliche Bauelemente
>
Artikel
LSA-PLUS-Schaltleiste 6089 2 089-00
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-16356616
Hersteller:
CommScope
Herst.-Nr.:
60892089-00
EAN/GTIN:
4024672313837
LSA-PLUS-Schaltleiste 6089 2 089-00
Die LSA-Plus® Schaltleiste 2/10 ist je nach Anwendung mit bis zu 20 Doppeladern beschaltar. Der Außendurchmesser der Einzeladern kann 0,7mm - 1,6mm betragen. Zum Aufrasten auf Montagebügel 2/10.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltleiste
Anschlussart:
LSA-Plus
Mit Leistenmarkierung:
ja
Farbe:
braun
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
... >
Kommunikationstechnik, Schwachstrommaterial
>
FNT Fermnelde- und Nachrichtentechnik
>
FNT Passive und restliche Bauelemente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,31*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,9432
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,08*
€ 22,7052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.