| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16172557 Herst.-Nr.: 1006113C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Halogen-Niedervoltrafo ws EGXLux 105VA 230/12V Einphasen-Trafo in Gießharzvollguß für Schutzkleinspannung (SELV) nach VDE 0570 Teil 2-6 / DIN EN 61558- 2-6 / IEC 61558- 2-6, primär 0,5 m Kabel mit freien Enden mit auswechselbarer Glasrohrsicherung und zusätzlicher Temperatursicherung oder alternativ mit stromabhängigen Temperaturschalter, sekundär 1 Euroklemme oder alternativ 0,5 m Kabel 2 x 1,5 mm² mit freien Enden, in Kunststoffgehäuse vergossen, Schutzklasse II, Schutzart IP20, geeignet zum Einbau in Möbel, ortsfest, Isolationsklasse ta40E, Frequenz 50/60 Hz Weitere Informationen: | | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230..245 V | Ausgangsspannung: | 12 V | Leistung: | 105 W | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Kurzschlusssicher: | ja | Mit Sekundär-Sicherungsautomat: | nein | Anzahl der Abgangsstellen (Paare): | 1 | Länge: | 120 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, beleuchtungstrafo, Niedervolt-Trafo, Transformator, NV-Trafo, Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 42,48* | € 56,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 42,64* | € 56,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,78* | € 57,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|