Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 450 DZR 45/6 B Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16155169
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0086.0711
EAN/GTIN:
     4012799867111
Suchbegriffe:
Axial-Rohrventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Rohrventilator ex-geschuetzt DN 450 DZR 45/6 B Ex e

Produktausführung: Für Einsatztemperaturen von -20 °C <= Ta <= +40 °C. Besondere Eigenschaften: Axial-Rohrventilator, explosionsgeschützt, Medium Gas. Explosionsschutz und Zulassungen nach ATEX und IECEx. Ex II 2 G Ex eb IIB + H2 T3/T4 Gb / Ex II 2 G Ex h IIB + H2 T3/T4 Gb. Einsatztemperaturen abhängig von Temperaturklasse: T3 -20 °C <= Ta <= +60 °C, T4 -20 °C <= Ta <= +40 °C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
0..400 V
Frequenz:
0..50 Hz
Leistungsaufnahme:
150 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
4160 m³/h
Mediumtemperatur:
-20..40 °C
Schutzart (IP):
IP64
Kanalbreite:
571 mm
Kanalhöhe:
571 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.435,79*
€ 1.606,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.453,19*
€ 1.625,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.464,22*
€ 1.628,34*
Frei Haus
ab € 1.476,41*
€ 1.644,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.512,51*
€ 1.681,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,34*
€ 1.937,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.607,94*
€ 1.913,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.538,10*
€ 1.830,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.497,33*
€ 1.781,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,22*
€ 1.742,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0148
ab € 358,71*
Zubehör
Maico
0157.0151
ab € 250,07*
Zubehör
Maico
0151.0335
ab € 160,16*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0624
ab € 143,07*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0302
ab € 718,12*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0056.0007
ab € 52,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0173
ab € 71,20*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0152
ab € 78,84*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0303
ab € 665,38*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0102
ab € 57,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.