Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830 DALI ws/ws OPT-P 110.830#665490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 830 DALI ws/ws OPT-P 110.830#665490
LED-Pendelleuchte 830 DALI ws/ws OPT-P 110.830#665490
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16154575
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665490
EAN/GTIN:
     4043544747273
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 830 DALI ws/ws OPT-P 110.830#665490

Rechteckige Pendelleuchte mit direkt-indirekt Beleuchtung für homogenes und absolut blendfreies Licht am Arbeitsplatz, kombinierbar mit Einlegeleuchte OPT-R... und Stehleuchte OPT-S..., Lichtanteil: direkt 20% / indirekt 80%, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovative Tubustechnologie für absolut blendfreie Beleuchtung, energieeffiziente Linsenoptik mit Standardabstrahlwinkel von 60°, Gehäuse aus Aluminium mit Micropoint-Optik und abgerundetem Design, Farbkombinationen Ober-/Unterteil: schwarz/weiß, weiß/weiß und RAL/RAL, höhenverstellbare Y-Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm), Anschlussleitung transparent (5-adrig, konfektioniert), weiße Deckendose aus ABS, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Leuchtmittel: LED Matrix | 830 | CRI 80 | 3000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 587,96*
€ 674,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,33*
€ 675,18*
Frei Haus
ab € 593,66*
€ 681,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,62*
€ 802,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,36*
€ 794,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,04*
€ 766,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,98*
€ 742,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,96*
€ 699,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667805
ab € 191,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.