Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtpunkt 1W 3000K IP44 12070253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16023983
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12070253
EAN/GTIN:
     4250047782155
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Lichtpunkt 1W 3000K IP44 12070253

LED-Lichtpunkt, IP44, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 1,2 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 120 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,51*
€ 20,51*
€ 5,95*
ab € 16,81*
€ 23,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,78*
€ 23,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,10*
€ 24,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,40*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613000
ab € 21,99*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613020
ab € 30,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621000
ab € 25,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621020
ab € 32,36*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662000
ab € 14,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662020
ab € 19,39*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17613010
ab € 23,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17621010
ab € 27,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17662010
ab € 14,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648000
ab € 59,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648010
ab € 58,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17648020
ab € 64,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.