Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16014208 Herst.-Nr.: 6147000 EAN/GTIN: 4018242281077 |
| |
|
| | |
| Zuleitung 3000mm Cflex ZZT/315/3000 Transparente Zuleitung für LED-Lichtbandsystem. 3-adrige Ausführung, Ø 1,5 mm2. Leitungslänge 3000 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungskabel | Farbe: | sonstige | Ader-Zahl: | 3 | Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,24* | € 62,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,90* | € 65,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,43* | € 66,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,76* | € 67,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,22* | € 68,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|