Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm MVK 8.10 FRM10X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517I-15989362
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390061
EAN/GTIN:
     4013364096196
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Parallelverbinder
parallelverbinder dehn
parallelverbinder

MV-Klemme Al f. Rd 8-10mm MVK 8.10 FRM10X35

MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Flachrundschraube und Verdrehschutz.
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
8..10 mm
Rundleiterdurchmesser Leiter 2:
8..10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Flachrundschraube
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
100 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzverbinder, Schraubverbinder, Klemmverbinder, Verbinder, Rundleiterverbinder, Muffenverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 3,05*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,98*
€ 3,57*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 3,67*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.