Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x50 gvz Senkk. 190043


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x50 gvz Senkk. 190043
Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x50 gvz Senkk. 190043
Artikel-Nr.:
     3517I-15973305
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190043
EAN/GTIN:
     4021103900437
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 4,5x50 gvz Senkk. 190043

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-4,5 mm
Länge: 50 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Länge:
50 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,53*
€ 3,67*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,55*
€ 3,69*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,86*
€ 4,16*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,04*
€ 4,40*
2 Tage
49
pro Packung
€ 5,80*
ab € 3,05*
€ 4,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,59*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 2,88*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 3,30*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 3,29*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,68*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 3,97*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 4,06*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,44*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,82*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 4,51*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,96*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 5,21*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 3,30*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,92*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.