Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklappdübel Spagat M3 KT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Federklappdübel Spagat M3 KT
Federklappdübel Spagat M3 KT
Artikel-Nr.:
     3517I-15946503
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     024100011
EAN/GTIN:
     4049563001761
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Federklappdübel Spagat M3 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
3
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
85 mm
Min. Hohlraumtiefe:
30 mm
Max. Plattendicke:
70 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tox federklappdübel, federklappdübel, Hohlraumdübel, Hohlraumbefestigung, Dübel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 28,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,20*
€ 36,36*
Frei Haus
ab € 27,72*
€ 37,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,89*
€ 42,7091
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,20*
€ 32,368
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.