Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spreizniet D=6mm Kunststoff NIK6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spreizniet D=6mm Kunststoff NIK6
Spreizniet D=6mm Kunststoff NIK6
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15913545
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     NIK6
EAN/GTIN:
     4013339786909
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete

Spreizniet D=6mm Kunststoff NIK6

Spreizniet, zur schnellen Befestigung der Verdrahtungskanäle, halogenfrei. für Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 : VKD... Abmessungenen (ca. Maße) Nietkopf-Ø : 10 mm Nietkopfhöhe : 2 mm Nietlänge ohne Kopf : 12 mm Bohrungs-Ø : 6,2 mm Dicke der Nietung D : 5 - 6 mm Werkstoff : Polyamid (PA) Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlagniet
Lochdurchmesser:
6 mm
Klemmbereich:
6 mm
Demontage möglich:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Niete, Schraubniete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,178*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1423*
€ 0,1963*
3 Tage
1372
100
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
100
€ 3,90*
ab € 0,1695*
€ 0,2295*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,2016*
€ 0,3116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.