| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15889751 Herst.-Nr.: 7TAA302020R0011 EAN/GTIN: 5415022197679 |
| |
|
| | |
| Metall-Presskabelschuh m.gerader Lasche 120M12-A-2 Color-Keyed Rohrkabelschuh mit Farbcodierung 120qmm M12 gerade 2-Loch Weitere Informationen: | | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 8 | Anschlusswinkel: | 90° | Schmale Flanschausführung: | nein | Isoliert: | nein | Mit Sichtloch: | nein | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt | Anzahl der Befestigungslöcher: | 2 | Nennquerschnitt: | 120 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,744* | € 83,864* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,45* | € 84,10* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,142* | € 85,182* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,778* | € 90,458* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,456* | € 98,086* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,745* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|