Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gr
PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gr
Artikel-Nr.:
     3517I-15889534
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1700
EAN/GTIN:
     4021393005782
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

PVC-Elektroisolierband VDE,EN 60454 105°C 302 0,15x19x10m gr

Isolationsreparatur und Umwickeln oder Markieren von Kabelenden / Schutzleitern.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Länge:
10 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3308*
€ 2,0408*
8 Tage
137
1
€ 6,95*
ab € 1,3309*
€ 2,0409*
Lager 3517
16
€ 5,46*
ab € 1,52813*
€ 2,06813*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,06813*
€ 2,46107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02813*
€ 2,41347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98813*
€ 2,36587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90813*
€ 2,27067
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52813*
€ 1,81847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 33,09008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.