Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Elektro-Isolierband 165YG5E Temflex165 gngb19X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PVC Elektro-Isolierband 165YG5E Temflex165 gngb19X20
PVC Elektro-Isolierband 165YG5E Temflex165 gngb19X20
Artikel-Nr.:
     3517I-15884222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100222493
EAN/GTIN:
     4054596657526
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 19mm x20m

PVC Elektro-Isolierband 165YG5E Temflex165 gngb19X20

Verwenden Sie 3M Temflex 165 Vinyl-Isolierband für die Primärisolierung, Reparatur und Bündelung von Leitungen und Kabeln (Niederspannung). Dieses professionelle Klebeband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
20,12 m
UV-beständig:
nein
Isolierend:
ja
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 1,32*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,35*
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,65*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,71*
1
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.