Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse grau, isoliert 185007


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülse grau, isoliert 185007
Aderendhülse grau, isoliert 185007
Artikel-Nr.:
     3517I-15883865
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     185007
EAN/GTIN:
     4021103850077
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²

Aderendhülse grau, isoliert 185007

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten
Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600
Oberfläche: galvanisch verzinnt
Isolation Polypropylen
Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C
Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm²
Länge ohne Isolation L2: 18 mm
Gesamtlänge L1: 25 mm
D1: 2,2, S1: 0,15
S2: 0,25
D2: 4,2
Isolationsfarbe: grau
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,185*
€ 13,295*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,54*
€ 13,75*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,155*
€ 17,505*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,645*
€ 25,155*
€ 4,80*
ab € 20,85*
€ 29,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,90*
€ 15,351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,30*
€ 14,637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.