Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

akustisches Signalgerät max. 110 dB(A) 1m 225185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
akustisches Signalgerät max. 110 dB(A) 1m 225185
Artikel-Nr.:
     3517I-15874189
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     225185
EAN/GTIN:
     4046827083815
Suchbegriffe:
EEx-Signalhupe
Hupe

akustisches Signalgerät max. 110 dB(A) 1m 225185

akustisches Signalgerät, akustischer Signalgeber, Druckfest gekapselt, Typ: YA6S/C-N-EN-SF-A-ST-00-00-00, Gehäusematerial: Polyester (GRP), Material Horn: ABS, flammhemmend, Gehäuse Farbe: schwarz, Schalldruckpegel: max. 110 dB(A) @ 1m, Bemessungsbetriebsspannung AC: 230,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0,00 V, Toleranz: -10 10 %, Bemessungsbetriebsstrom: 0,04 A, Leistung: 0 W, Frequenzbereich: 0 Hz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex d IIC T6/T5 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T77 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,04 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,84*
€ 1.088,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 997,41*
€ 1.111,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,84*
€ 1.323,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,75*
€ 1.305,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,27*
€ 1.260,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,90*
€ 1.229,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,41*
€ 1.186,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.