|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-15873668 Herst.-Nr.: 210651 EAN/GTIN: 4046827078675 |
|
|
|  |  |
 | Digital Input Output Modul Remote I/O IS1+ 210651 Remote I/O IS1+, Digital Output Modul, für Zone 1 Ex i, Typ: 9475/32-04-12, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Ex Schnittstelle Zone: 0 , 1 , 2 , 20 , 21 , 22, Max. Spannung Uo: 19.7 V, Max. Strom Io (Ex ia): 142 mA, Max. Strom Io (Ex ib): 53.8 mA, Max. Leistung Po (Ex ia): 698 mW, Max. Leistung Po (Ex ib): 617 mW, Anzahl der Kanäle: 4 Ex i Ausgänge, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 729,08* | € 821,27* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 716,71* | € 821,82* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 802,70* | € 905,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|