Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülsen 0,75qmm L=8mm weiß ICIAE0758WESTF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülsen 0,75qmm L=8mm weiß ICIAE0758WESTF
Isolierte Aderendhülsen 0,75qmm L=8mm weiß ICIAE0758WESTF
Artikel-Nr.:
     3517I-15861670
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     182115
EAN/GTIN:
     8014212278951
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülsen isoliert 0,75mm² wei...

Isolierte Aderendhülsen 0,75qmm L=8mm weiß ICIAE0758WESTF

für feindrähtige und feinstdrähtige Leiter
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,16*
€ 10,40*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,42*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,715*
€ 11,225*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 8,06*
€ 11,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01432* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.