Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker 0,5-1mm rot 180290


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstecker 0,5-1mm rot 180290
Flachstecker 0,5-1mm rot 180290
Artikel-Nr.:
     3517I-15801026
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180290
EAN/GTIN:
     4021103802908
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Flachstecker 0,5-1mm rot 180290

Flachstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5-1 mm²
Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot
L1: 22
L2: 7,5
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hülse
Mit Rastnase:
nein
Mit Abgriff:
nein
Steckerabmessungen:
flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Kupfer
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, flachkabelschuh cimco, Steckverbinder, Rund-/Flachsteckverbindung, Quetsch-Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,06358*
€ 0,09218*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,066*
€ 0,0958*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,0837*
€ 0,1206*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08434*
€ 0,12154*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0945*
€ 0,1355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180292
ab € 0,06144*
Ähnlich
Cimco
180294
ab € 0,07716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.