Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,22 0031322/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,22 0031322/1000
UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,22 0031322/1000
Artikel-Nr.:
     3517I-15672959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031322/1000
EAN/GTIN:
     4044774737799
Suchbegriffe:
Telekommunikationskabel
Datenkabel
Datenleitung

UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,22 0031322/1000

UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,16*
€ 4,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,79*
€ 5,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,41*
€ 5,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,16*
€ 4,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,89*
€ 4,63
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.