Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fehlersignalschalter 1S+1Ö F.LS 5ST3020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fehlersignalschalter 1S+1Ö F.LS 5ST3020
Fehlersignalschalter 1S+1Ö F.LS 5ST3020
Artikel-Nr.:
     3517I-15253845
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3020
EAN/GTIN:
     4001869187433
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfsschalter 1s 1ö siemens

Fehlersignalschalter 1S+1Ö F.LS 5ST3020

Fehlersignalschalter 1Schließer + 1 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich) Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Werkseitig angebaut:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt siemens, hilfskontakt
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,11*
€ 22,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,03*
€ 23,15*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,63*
€ 23,81*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 18,59*
€ 24,95*
7 Tage
22
€ 6,95*
ab € 19,47*
€ 26,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3620
ab € 4,33*
Zubehör
Siemens
5ST3617
ab € 4,33*
Zubehör
Siemens
5ST3605
ab € 1,63*
Zubehör
Siemens
5ST3642
ab € 6,02*
Zubehör
Siemens
5ST37462
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.