Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Pg16 EG-P 0610.000.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung Pg16 EG-P 0610.000.016
Schlauchverschraubung Pg16 EG-P 0610.000.016
Artikel-Nr.:
     3517I-15083817
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10610000016
EAN/GTIN:
     4025113111586
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Metallschlauchverschraubung

Schlauchverschraubung Pg16 EG-P 0610.000.016

Metallverschraubung gerade EG-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
0..67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,221*
€ 7,901*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,2407*
€ 7,9107*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,4208*
€ 8,1008*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 7,00*
€ 8,79*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,0075*
€ 8,7975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,901*
€ 9,40219
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,671*
€ 9,12849
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,221*
€ 7,40299
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10610000007
ab € 6,701*
Ähnlich
Flexa
10610000048
ab € 49,775*
Ähnlich
Flexa
10610000013
ab € 5,361*
Ähnlich
Flexa
10610000009
ab € 7,161*
Ähnlich
Flexa
10610000021
ab € 8,191*
Ähnlich
Flexa
10610000029
ab € 14,152*
Ähnlich
Flexa
10610000036
ab € 24,115*
Ähnlich
Flexa
10610000011
ab € 5,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.