Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.10
Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.10
Artikel-Nr.:
     3517I-15066006
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4870422112
EAN/GTIN:
     4013960396669
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
fränkische metallschlauch
metallschlauch

Metallschutzschlauch schwer flexibel grau MC-DMA-221-PVC.10

FIPMETAL® Metall-Schutzschlauch mit PVC Mantel DMA-PVC aus Stahl verzinkt mit spezieller Verklammerung und einer dünnen PVC Schicht. Es bietet einen hohen mechanischen Schutz und schützt gegen industrielle Öle und Säuren. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
24,7 mm
Innendurchmesser:
20,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,447*
€ 101,977*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,213*
€ 102,653*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 90,92*
€ 111,88*
Frei Haus
ab € 95,35*
€ 116,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,82*
€ 163,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,88*
€ 133,1372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,62*
€ 130,4478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,31*
€ 120,5589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,92*
€ 108,1948
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 9,092* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4963530014
ab € 2,0047*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.