Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 830, ws M200-E160 #0827969


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 830, ws M200-E160 #0827969
LED-Einbauleuchte 830, ws M200-E160 #0827969
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-13353052
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0827969
EAN/GTIN:
     4029299557336
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 830, ws M200-E160 #0827969

Deckenleuchte M200, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Abdeckung längsprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1630 mm, Breite 224 mm, Höhe 79 mm, Schutzart IP65, Stoßfestigkeitsgrad IK11+ 75 J, Bemessungslichtstrom 5820 lm, Bemessungsleistung 44 W, 132 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 22
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 984,38*
€ 1.126,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 982,35*
€ 1.126,80*
Frei Haus
ab € 997,93*
€ 1.137,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,25*
€ 1.340,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,34*
€ 1.310,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,10*
€ 1.253,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,28*
€ 1.215,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,38*
€ 1.171,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.