| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12767696 Herst.-Nr.: 122.120 EAN/GTIN: 9120050714366 |
| |
|
| | |
| Wallbox a-series 22kW Type2 3p 6m CabGreen KC-P30-EC24043200RGE Die KeContact P30 ermöglicht einen sicheren und komfortablen Mode 3 Ladebetrieb. Die Wallbox ist ein Gerät der Schutzklasse I und entspricht der Schutzart IP54. Die Stoßfestigkeit beträgt IK10. Außerdem verfügt sie über eine interne Gleichfehlerstromüberwachung. Montiert werden kann die Wallbox im Innen- oder Außenbereich, direkt an der Wand oder einer Standsäule (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Ausführung Anschluss Anlagenseite: | 3-phasig | Anzahl der Ladepunkte: | 1 | Max. Leistung pro Ladepunkt: | 22 kW | Nennanschlussleistung: | 22 kW | Breite: | 240 mm | Höhe: | 615 mm | Tiefe: | 140 mm | Montageart: | Wandmontage | Anzahl der Ladekupplungen Typ 2: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 588,14* | € 668,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 618,78* | € 700,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 614,87* | € 700,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 621,29* | € 707,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 670,14* | € 759,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|