Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Standard Aluminium/Schwarz HTS 811-0 A/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Standard Aluminium/Schwarz HTS 811-0 A/S
Haustelefon Standard Aluminium/Schwarz HTS 811-0 A/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-12659794
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041526-00
EAN/GTIN:
     4015739415267
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Standard Aluminium/Schwarz HTS 811-0 A/S

Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,07*
€ 225,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 187,56*
€ 228,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 232,83*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 191,81*
€ 233,98*
Frei Haus
ab € 197,50*
€ 239,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,83*
€ 277,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,07*
€ 265,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.