| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12658911 Herst.-Nr.: 1001903 EAN/GTIN: 4250111811774 |
| |
|
| | |
| Audio-Kit i2-Bus 3Tln. BHT-200 AKB-03i2-BusKit AKB-03 AudioKit 3 Teilnehmer i2Audio weiß BHT-200. Audio-Einbau-Kit für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Audio-Kit (ohne Türstation) bestehend aus Innenstation (Aufputz), Innenstation, Türelektronik, Tastenexpander, Strangversorgung und Netztransformator. Zum Kombinieren in bauseitig vorhandene Außenstationen oder Briefkastenanlagen. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Anzahl der Innenstationen: | 3 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Farbe der Außenstation: | sonstige | Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen: | 256 | Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen: | 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 408,42* | € 484,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 415,43* | € 489,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,38* | € 504,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,44* | € 508,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 438,89* | € 518,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|