| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12654078 Herst.-Nr.: 89334 EAN/GTIN: 4011459893347 |
| |
|
| | |
| Video-Set 4 WE Türstat.Sinthesi S2 V-2V-MIF-SS2-04WE Video Pre Pack 4WE V-2V-MIF-SS2-04WE - bestehend aus Freisprechmonitor MIRO Netzgerät und Türstation Sinthesi S2 mit 4x KT 2VOICE-Technologie Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Anzahl der Innenstationen: | 4 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Unterputz | Werkstoff der Außenstation: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.282,85* | € 1.445,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.294,09* | € 1.446,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,92* | € 1.459,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.346,95* | € 1.512,70* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.459,09* | € 1.622,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|