| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12651648 Herst.-Nr.: 200042879-00 EAN/GTIN: 4015739428793 |
| |
|
| | |
| Türstation Audio Classic, eds, 1WE CL 111-1 B-02 Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet, ohne Gehäuse zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse Größe A der Baureihe TL 111. Türlautsprecher mit 1 Ruftaste. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Unterputz | Schallpegel: | 92 dB | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Lautsprecher, Türlautsprecher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 441,44* | € 503,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,46* | € 512,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 451,00* | € 512,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 460,03* | € 522,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 462,18* | € 527,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|