| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12650711 Herst.-Nr.: 4824180 EAN/GTIN: 4250111849135 |
|
|
| | |
| Standsäule Ed, 1-reihig, 4Mod SMT-4/1EM SMT-4/1EM Standsäule 4/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 4 Modulen und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Weitere Informationen: | | Briefkasten anreihbar: | nein | Infoschild anreihbar: | ja | 230 V-Integration: | nein | Beleuchtung integrierbar: | ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | freistehend | Anzahl der Modulplätze: | 4 | Farbe: | Silber | Höhe: | 1630 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.628,06* | € 1.657,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.728,58* | € 1.759,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.723,03* | € 1.798,15* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.949,96* | € 1.982,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.002,94* | € 2.130,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|