| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11965769 Herst.-Nr.: 00647841 EAN/GTIN: 4053877024750 |
|
|
| | |
| Bildschirmschreiber m.Softw.-Paket,230V 00647841 Der Bildschirmschreiber ist mit einem resistiven Touchscreen ausgestattet und zeichnet sich durch einfache Bedienbarkeit aufgrund seines intuitiven, auf Symbolen basierenden Bedien- und Visualisierungskonzepts aus. Diese Geräteausführung ohne Messeingang ist mit 1 Ethernet, 2 USB und 1RS232/485-Schnittstelle sowie einem Relais ausgestattet. Im Bildschirmschreiber können Daten mit den werkseitigen Visualisierungen dargestellt werden wie z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bildsystem: | sonstige | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Bildschirmdiagonale: | 14,5 cm | Bildschirmdiagonale in Zoll: | 5,7 | Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: | nein | Mit On Screen Display: | ja | Farbe: | sonstige | Höhe: | 144 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.330,29* | € 1.428,98* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,12* | € 1.433,92* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.339,94* | € 1.439,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.349,14* | € 1.448,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.567,20* | € 1.673,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|