Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-EC-M12 #1515057


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-EC-M12 #1515057
Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-EC-M12 #1515057
Artikel-Nr.:
     3517I-11857244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1515057
EAN/GTIN:
     4017918924478
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Einbausteckverbinder Sensor-/Aktor-Wandd. SACC-EC-M12 #1515057

Einbausteckverbinder, 5-polig, Stecker, gerade, M12, B-kodiert, Vorderwandmontage, Pg9, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,48*
€ 10,48*
€ 5,95*
ab € 7,52*
€ 10,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,00*
€ 11,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,26*
€ 11,53*
€ 8,95*
ab € 8,07*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.