Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Vollblech 600x800mm, schwenkb. NSYMPCH608


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 600x800mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 600x800mm, schwenkbar
Spacial SF/SM-Frontplatte, Vollblech, 600x800mm, schwenkbar
Artikel-Nr.:
     3517I-11552668
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPCH608
EAN/GTIN:
     3606480065842
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Frontplatte Vollblech 600x800mm, schwenkb. NSYMPCH608

SF/SM Voll-Frontplatte - klappbar. Universell einsetzbar, Montage am Chasis. Klappbare, glatte Frontplatte. Befestigung durch Schrauben. Stahl, Oberfläche Epoxid-Polyester. Grau RAL 7035. Inklusive Befestigungselemente, Scharniere und Abdeckplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,64*
€ 95,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,98*
€ 95,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,66*
€ 95,70*
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 99,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 87,52*
€ 103,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.