Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZTASTE D40 RT 800FM-MM4 4 800FM-MM44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PILZTASTE D40 RT 800FM-MM4 4 800FM-MM44
PILZTASTE D40 RT 800FM-MM4 4 800FM-MM44
Artikel-Nr.:
     3517I-11359102
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     800FM-MM44
EAN/GTIN:
     10662073828881
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster ip65

PILZTASTE D40 RT 800FM-MM4 4 800FM-MM44

Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,21*
€ 14,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 14,88*
€ 3,90*
ab € 11,65*
€ 16,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.