Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A 10 SDRL 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE 70456400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Längsbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Längsbüg
Anbaugehäuse, Baugröße HA10, Aluminiumlegierung, 2 x PG21, abgewinkelt, Längsbüg
Artikel-Nr.:
     3517I-11279345
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70456400
EAN/GTIN:
     4044773544725
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
epic anbaugehäuse

H-A 10 SDRL 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE 70456400

Sockelgehäuse H-A 10 SDRL 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse
Weitere Informationen:
Breite:
29,5 mm
Höhe:
73,4 mm
Tiefe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 21,52*
€ 27,54*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 21,52*
€ 27,64*
5
Frei Haus
ab € 22,402*
€ 28,552*
1
€ 6,90*
ab € 23,47*
€ 31,99*
1
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 62,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 137,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.