| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11279174 Herst.-Nr.: 44423147 EAN/GTIN: 4044776705758 |
| |
|
| | |
| EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1) 44423147 Anbaugehäuse EPIC® POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1) Anbaugehäuse M 12 Power M 16 M12 S-kodiert Buchse Anzahl der Kontakte: 3+PE Für Querschnitt (min./max.): 0.75mm² - 1.5mm² Anwendungsgebiete: Stromversorgung für kleinere Geräte für 1-phasige Leitungen oder 3-phasig ohne N Nutzen: hochwertig vergoldete Kontakte Standard M20 Version mit Schraubkontakten schmale M16 Version mit vorkonfektionierten Litzen Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Gewindegröße (metrisch): | 12 | Anzahl der Leistungskontakte: | 3 | Für Kabelaußendurchmesser: | 8..10 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 12 A | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Überspannungskategorie: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,33* | € 16,26* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,45* | € 16,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,91* | € 18,48* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,84* | € 18,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,38* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|