Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatzmodul 20-polig Stift HC-M-20-CT-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatzmodul 20-polig Stift HC-M-20-CT-M
Kontakteinsatzmodul 20-polig Stift HC-M-20-CT-M
Artikel-Nr.:
     3517I-11266610
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414372
EAN/GTIN:
     4055626025254
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Modularbuchsen

Kontakteinsatzmodul 20-polig Stift HC-M-20-CT-M

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 20, Leistungskontakte: 20, Steuerkontakte: 0, Stift, Crimpanschluss, 690 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², Anwendung: Leistung
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
20
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
20
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,08*
€ 7,48*
8 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,31*
€ 7,73*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,335*
€ 7,745*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 6,045*
€ 8,675*
26 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,09*
€ 8,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,745*
€ 9,21655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,255*
€ 8,63345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,605*
€ 7,85995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,065*
€ 7,21735
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,335*
€ 6,34865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1663572
ab € 0,188*
Zubehör
Phoenix Contact
1663585
ab € 0,2066*
Zubehör
Phoenix Contact
1663598
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663608
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663611
ab € 0,1771*
Zubehör
Phoenix Contact
1663624
ab € 0,2038*
Zubehör
Phoenix Contact
1663637
ab € 0,1846*
Zubehör
Phoenix Contact
1674778
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674781
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674794
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674804
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1674817
ab € 0,9947*
Zubehör
Phoenix Contact
1072067
ab € 18,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1182085
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1182087
ab € 6,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.