Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.700.1253.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11265251
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.700.1253.0
EAN/GTIN:
     4049088094453
Suchbegriffe:
Kontakteinsatz für Rechtecksteckver...

Buchseneinsatz 73.700.1253.0

revos MINI Q12, 12-polig + PE, Buchseneinsatz, 690V/10A, UL 600V/10A, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,62*
€ 7,27*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,3363*
€ 8,0763*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,63792*
€ 8,38792*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 7,029*
€ 8,809*
10
Frei Haus
ab € 7,149*
€ 8,969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,809*
€ 10,48271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,639*
€ 10,28041
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,379*
€ 9,97101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,039*
€ 9,56641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,029*
€ 8,36451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.