Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder HC-B 24-TMB #1604531


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Gehäuse Steckverbinder HC-B 24-TMB #1604531
Gehäuse Steckverbinder HC-B 24-TMB #1604531
Produktbild
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11256945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1604531
EAN/GTIN:
     4017918948214
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Kabelverschraubung

Gehäuse Steckverbinder HC-B 24-TMB #1604531

Tüllengehäuse B24, Bajonettverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 100 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
152 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 23,04*
€ 26,41*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,66*
€ 26,42*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 24,037*
€ 27,487*
10
Frei Haus
ab € 25,137*
€ 28,617*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 27,62*
€ 31,29*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 27,487*
€ 32,70953
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,957*
€ 32,07883
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,987*
€ 30,92453
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,427*
€ 30,25813
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 24,037*
€ 28,60403
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,037* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 274,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1647682
ab € 4,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1646201
ab € 12,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1646162
ab € 13,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1411127
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411136
ab € 1,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1647637
ab € 2,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1645862
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.