Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusskappe PROT-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschlusskappe PROT-M12
Verschlusskappe PROT-M12
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11255261
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1680539
EAN/GTIN:
     4017918163389
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder

Verschlusskappe PROT-M12

M12-Verschlussschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verschlussschrauben ohne DIN, rundsteckverbinder sonstige, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Gewindestopfen, Blindstopfen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
5
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,84*
1 Tag
509
5
€ 6,40*
ab € 0,54361*
€ 0,86361*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 0,544*
€ 0,864*
8 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 0,5988*
€ 0,9488*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 0,606*
€ 0,956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1520055
ab € 6,46*
Zubehör
Phoenix
1523492
ab € 8,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1419632
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix
1521591
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1206612
ab € 8,71*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.