Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz HAN Q 8/0-F-QL 09120082733


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz HAN Q 8/0-F-QL 09120082733
Buchseneinsatz HAN Q 8/0-F-QL 09120082733
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11253631
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120082733
EAN/GTIN:
     5713140017702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Buchseneinsatz HAN Q 8/0-F-QL 09120082733

Einsätze, Han-Quick Lock Anschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: Han-Compact, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 13,78*
€ 15,55*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 15,59*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,9455*
€ 15,6555*
10
Frei Haus
ab € 14,345*
€ 16,055*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,04*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 155,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 008 3101
ab € 9,16*
Ähnlich
Harting
09 12 008 2734
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.