Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11207769 Herst.-Nr.: 2559870000 EAN/GTIN: 4050118652338 |
| |
|
| | |
| Kupplungsgehäuse HDC 24B KBU 1M25G N Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt. Weitere Informationen: | | Breite: | 45,5 mm | Höhe: | 65 mm | Tiefe: | 120 mm | Ausführung des Gehäuses: | Kupplungsgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Adapterplatte: | Aluminium | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,38* | € 14,89* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,47* | € 15,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,65* | € 16,61* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,83* | € 16,91* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,78* | € 18,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|