Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P7h IP54 FW710507PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P7h IP54 FW710507PH
CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P7h IP54 FW710507PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11165054
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW710507PH
EAN/GTIN:
     4015609053681
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender schräg 16A5P7h IP54 FW710507PH

WALTHER CEE NEO Phasenwender schräg
mit Schraubtechnik
16A 5P 7h IP54 277/408V - 288/500V ~
mit Farbringcodierung "
schwarz"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit einer Kabeleinführung M25 oben
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 479,49*
€ 560,72*
Frei Haus
ab € 490,47*
€ 564,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 565,83*
€ 565,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 517,82*
€ 595,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 565,83*
€ 673,3377
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 56,583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.