Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753708
Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753708
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11151832
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P753708
EAN/GTIN:
     4015609610860
Suchbegriffe:
Industriesteckverbindergehäuse
Steckverbinder-Gehäuse

Kupplungsgehäuse B24 70,5mm hoch P753708

WALTHER Kupplungsgehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 70,5mm
mit einer geraden Kabeleinführung
mit einer M32 Gewindebohrung
und Querverriegelungsbügel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
70,5 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,35*
€ 23,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 19,07*
€ 26,47*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,23*
€ 26,57*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,91*
€ 26,80*
1
€ 3,90*
ab € 21,85*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.