Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B24 76mm hoch P71872440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B24 76mm hoch P71872440
Tüllengehäuse B24 76mm hoch P71872440
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11151724
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P71872440
EAN/GTIN:
     4015609611683
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B24 76mm hoch P71872440

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 76mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M40 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B24, BB46, D64, DD108 und MOB24
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 21,85*
€ 25,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,69*
€ 27,61*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,21*
€ 28,29*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,01*
€ 29,19*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 22,02*
€ 30,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.