| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11078871 Herst.-Nr.: 4961614 EAN/GTIN: 4003468491768 |
| |
|
| | |
| Funk-Tasterschnittstelle 4-fach TU 4 S RF KNX KNX 4-fach Funk-Tasterschnittstelle UP, Sichere Inbetriebnahme und Kommunikation durch Unterstützung von KNX Data Secure, 4 Binäreingänge für potentialfreie Taster und Meldekontakte, 1 zusätzlicher Eingang für Temperaturssensor, Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Temperatur messen und senden, Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse, Verwendung mit Tastermodul 4-fach (9070806) möglich Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Busankopplung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 102,46* | € 128,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,00* | € 128,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 106,09* | € 132,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,41* | € 132,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,04* | € 138,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|