Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumaussensensor mit Kartenleser TLM/U.1.11-CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumaussensensor mit Kartenleser TLM/U.1.11-CG
Raumaussensensor mit Kartenleser TLM/U.1.11-CG
Artikel-Nr.:
     3517I-11064235
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1570
EAN/GTIN:
     4011395231074

Raumaussensensor mit Kartenleser TLM/U.1.11-CG

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion >Do not disturb<, >Bell< und >Make up room<. Zum lesen von mifare RF-Karten. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Chipkarte
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Glas
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 291,32*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 245,99*
€ 291,87*
Frei Haus
ab € 248,08*
€ 293,97*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,51*
€ 301,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,17*
€ 326,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.