Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Spannungsversorgung 640mA 3TE NT640-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Spannungsversorgung 640mA 3TE NT640-3
KNX Spannungsversorgung 640mA 3TE NT640-3
Artikel-Nr.:
     3517I-11063227
Hersteller:
     Lingg & Janke
Herst.-Nr.:
     88409
EAN/GTIN:
     4260049687075
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 640 ma
eib spannungsversorgung

KNX Spannungsversorgung 640mA 3TE NT640-3

Spannungsversorgungen für die KNX/EIB-Systemspannung mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus. Das Netzteil bietet darüber hinaus einen zusätzliche unverdrosselten Spannungsausgang an, der z.B mit separater Drossel eine weitere BUS-Linie versorgen kann. Die KNX/EIB-Systemspannung kann über die Busklemme an der Vorderseite abgegriffen werden.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
3
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Max. Ausgangsstrom:
640 mA
Sekundärspannung:
31 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,53*
€ 114,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,62*
€ 114,53*
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 118,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.