Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogeingang AP 6190/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogeingang AP 6190/50
Analogeingang AP 6190/50
Artikel-Nr.:
     3517I-11060285
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006190A0042
EAN/GTIN:
     4011395162842
Suchbegriffe:
EIB-Analogeingang
KNX-Analogeingang
eib analogeingang

Analogeingang AP 6190/50

Zur Erfassung von 2 analogen Eingangssignalen. Diese sind u.a. 0 - 1 V, 0 - 5 V, 0 - 10 V, 1 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 1000 Ohm, PT100, PT1000, potentialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefiniert.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Analogeingang, Analogschnittstelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 153,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,88*
€ 154,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,51*
€ 157,15*
Frei Haus
ab € 129,07*
€ 160,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 202,41*
€ 246,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.